Lunettes de sécurité 3M 7100209252, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
LUNETTES SF3701XSGAF-BLU-EU SECUREFIT 500 BLEUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100209252
Rubix :2771-6191414
Fabricant :7100209252
EAN :4054596731936

Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : SURLUNETTE SECUREFIT 3700 BLEU TRAITEMENT SCOTCHGARD OPTI TSP
Ces lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 3700 OTG répondent aux exigences des professionnels cherchant une protection optimale et un confort prolongé. Dotées d’un design adapté aux lunettes de vue, elles intègrent des technologies avancées comme les branches à diffusion de pression et des revêtements performants pour garantir une utilisation fiable dans les environnements exigeants. Légères et fonctionnelles, elles assurent une protection supérieure tout en préservant le confort de l’utilisateur.
Caractéristiques:
Ces lunettes de protection se distinguent par leur conception épurée et ergonomique. Grâce à leur technologie de branches à diffusion de pression, elles offrent une répartition équilibrée des points de contact autour des oreilles, évitant ainsi les points de pression inconfortables. Les branches à cliquets réglables permettent d’ajuster les verres pour un maintien adapté à chaque visage. Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ garantit une visibilité optimale dans des conditions de travail difficiles, tandis que les verres en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB.
Spécifications:
- Matériau des verres : polycarbonate incolore
- Matériau des branches : TPR (Thermo Plastic Rubber)
- Revêtement : antibuée Scotchgard™ (K et N), anti-rayures
- Poids : 48 g
- Couleur monture : bleu
- Compatibilité : surlunettes adaptées à diverses formes de visage
- Protection UV : 99,9 % des rayons UVA et UVB
Normes:
Conformes aux normes européennes EN 166, ces lunettes offrent une protection fiable contre les impacts à faible énergie (F) et résistent aux températures extrêmes de -5 à +55 °C (T). Elles respectent également les exigences des normes EN 170 pour la protection UV. Chaque modèle est marqué CE et a été testé pour garantir une performance optimale dans des environnements variés.
Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Caractéristiques:
Ces lunettes de protection se distinguent par leur conception épurée et ergonomique. Grâce à leur technologie de branches à diffusion de pression, elles offrent une répartition équilibrée des points de contact autour des oreilles, évitant ainsi les points de pression inconfortables. Les branches à cliquets réglables permettent d’ajuster les verres pour un maintien adapté à chaque visage. Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ garantit une visibilité optimale dans des conditions de travail difficiles, tandis que les verres en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB.
Spécifications:
- Matériau des verres : polycarbonate incolore
- Matériau des branches : TPR (Thermo Plastic Rubber)
- Revêtement : antibuée Scotchgard™ (K et N), anti-rayures
- Poids : 48 g
- Couleur monture : bleu
- Compatibilité : surlunettes adaptées à diverses formes de visage
- Protection UV : 99,9 % des rayons UVA et UVB
Normes:
Conformes aux normes européennes EN 166, ces lunettes offrent une protection fiable contre les impacts à faible énergie (F) et résistent aux températures extrêmes de -5 à +55 °C (T). Elles respectent également les exigences des normes EN 170 pour la protection UV. Chaque modèle est marqué CE et a été testé pour garantir une performance optimale dans des environnements variés.
Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Points forts
- Confort durable : branches à diffusion de pression pour une répartition uniforme du poids.
- Adaptabilité : branches réglables pour un ajustement personnalisé.
- Protection optimale : verres en polycarbonate offrant une excellente résistance aux impacts.
- Visibilité améliorée : revêtement antibuée Scotchgard™ résistant aux rayures.
- Polyvalence : compatible avec différentes applications industrielles.
- Légèreté : design épuré pesant seulement 48 g.
- Adaptabilité : branches réglables pour un ajustement personnalisé.
- Protection optimale : verres en polycarbonate offrant une excellente résistance aux impacts.
- Visibilité améliorée : revêtement antibuée Scotchgard™ résistant aux rayures.
- Polyvalence : compatible avec différentes applications industrielles.
- Légèreté : design épuré pesant seulement 48 g.
Applications
- Abattoir
- Agriculture
- Montage
- Automobile
- Aviation
- Nettoyage
- Construction
- Démolition
- Forage
- Entretien de site
- Fabrication d’aliments et de boissons
- Sylviculture
- Secteur manufacturier
- Laboratoires
- Forces de l’ordre
- Machinerie
- Usinage
- Maçonnerie
- Fabrication de métal
- Exploitation minière
- Pétrole et gaz
- Peinture
- Produits pharmaceutiques
- Échantillonnage/moulage
- Métaux primaires
- Contrôle de la qualité
- Assainissement
- Construction de routes
- Sciage
- Transport
- Opérations d’entrepôt
- Agriculture
- Montage
- Automobile
- Aviation
- Nettoyage
- Construction
- Démolition
- Forage
- Entretien de site
- Fabrication d’aliments et de boissons
- Sylviculture
- Secteur manufacturier
- Laboratoires
- Forces de l’ordre
- Machinerie
- Usinage
- Maçonnerie
- Fabrication de métal
- Exploitation minière
- Pétrole et gaz
- Peinture
- Produits pharmaceutiques
- Échantillonnage/moulage
- Métaux primaires
- Contrôle de la qualité
- Assainissement
- Construction de routes
- Sciage
- Transport
- Opérations d’entrepôt
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | oui |
| Couleur | bleu |
| Matière branches | plastique |
| Matière principale | polycarbonate |
| Type | surlunettes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,19 € HT
/ unité
31,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h