Lunettes de sécurité GISS 848117, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes G-SECRET
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :848117
Rubix :C600-6090141
EAN :3660338090967


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE G SECRET INC POLYCARB. AR
Norme : EN 166 - EN 170 - EN 172 (version fumée)
Lunettes ultra-enveloppantes et ultra-légères. Monture monobloc transparente, oculaire en polycarbonate traité anti-rayures. Protection latérale. Protège contre les UV, filtre 99.9% du spectre. Poids : 27 g.
APPLICATIONS
Protection contre les impacts (45 m/s), convient pour les travaux mécaniques (tournage, fraisage, meulage....) en intérieur ou extérieur. Maintenance.
AVANTAGES
Confort optimal. Sa protection latérale et supérieure vous donne un sentiment de sécurité pour un port permanent.
Lunettes ultra-enveloppantes et ultra-légères. Monture monobloc transparente, oculaire en polycarbonate traité anti-rayures. Protection latérale. Protège contre les UV, filtre 99.9% du spectre. Poids : 27 g.
APPLICATIONS
Protection contre les impacts (45 m/s), convient pour les travaux mécaniques (tournage, fraisage, meulage....) en intérieur ou extérieur. Maintenance.
AVANTAGES
Confort optimal. Sa protection latérale et supérieure vous donne un sentiment de sécurité pour un port permanent.
Points forts
Traitement anti-rayures
Offre un champ de vision ininterrompu de 180°
Offre un champ de vision ininterrompu de 180°
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € HT
/ unité
4,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h