Lunettes de sécurité Uvex 9199265, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
LUNETTE X-FIT OCCUL INCOLORE POLYCARBONATE BLEU TRANSLUCIDE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9199265
Rubix :0506-6175509
Fabricant :9199265
EAN :4031101675633


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE X-FIT OCCUL INCOLORE POLYCARBONATE BLEU TRANSLUCIDE
Les lunettes uvex x-fit sont conçues pour offrir une protection des yeux optimale tout en garantissant un excellent confort, favorisant ainsi une meilleure acceptation par les utilisateurs. Avec un poids plume de seulement 23 grammes, elles sont idéales pour les professionnels recherchant à la fois légèreté et efficacité. Elles sont également originales grâce au design en croix de l'oculaire et à leurs branches translucides.
Caractéristiques :
Les lunettes uvex x-fit se distinguent par un design moderne et fonctionnel qui répond aux besoins des travailleurs exposés aux risques oculaires. Elles sont entièrement sans métal, ce qui les rend adaptées à une variété d'environnements de travail. Leur concept de branches avec charnière innovant assure un ajustement sécurisé et confortable. Les oculaires sont dotés de la technologie supravision excellence qui empêche la formation de buée sur la face interne, tandis que la face externe résiste aux rayures et aux produits chimiques, garantissant ainsi une protection durable. De plus, les lunettes sont équipées d'une protection UV 400 fiable, offrant ainsi une protection contre les rayons ultraviolets nocifs.
Spécifications :
- Matériau de l'arceau : Plastique
- Matériau de la monture : Plastique, non applicable
- Matériau de l'oculaire : Polycarbonate (PC)
- Couleur des verres : incolore, ambre ou gris
- Revêtement : uvex supravision excellence
- Filtre de protection : Protection UV
- Sexe : Mixte.
Normes :
Les lunettes uvex x-fit sont conformes à la norme européenne EN 166. Cette norme couvre les exigences relatives aux équipements de protection individuelle des yeux. Le marquage W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE indique une résistance aux impacts à faible énergie (FT), une protection renforcée contre les rayures (K) et les produits chimiques (N). Elle définit également les critères de robustesse, de transmission lumineuse et de marquage des oculaires et des montures pour garantir une protection fiable et durable.
Les modèles avec oculaire en polycarbonate incolore et ambre sont conformes à la norme EN 170 (Filtres pour l'ultraviolet).
Les lunettes avec oculaire en polycarbonate gris sont conformes à la norme EN 172 (Filtres de protection solaire pour usage industriel).
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Caractéristiques :
Les lunettes uvex x-fit se distinguent par un design moderne et fonctionnel qui répond aux besoins des travailleurs exposés aux risques oculaires. Elles sont entièrement sans métal, ce qui les rend adaptées à une variété d'environnements de travail. Leur concept de branches avec charnière innovant assure un ajustement sécurisé et confortable. Les oculaires sont dotés de la technologie supravision excellence qui empêche la formation de buée sur la face interne, tandis que la face externe résiste aux rayures et aux produits chimiques, garantissant ainsi une protection durable. De plus, les lunettes sont équipées d'une protection UV 400 fiable, offrant ainsi une protection contre les rayons ultraviolets nocifs.
Spécifications :
- Matériau de l'arceau : Plastique
- Matériau de la monture : Plastique, non applicable
- Matériau de l'oculaire : Polycarbonate (PC)
- Couleur des verres : incolore, ambre ou gris
- Revêtement : uvex supravision excellence
- Filtre de protection : Protection UV
- Sexe : Mixte.
Normes :
Les lunettes uvex x-fit sont conformes à la norme européenne EN 166. Cette norme couvre les exigences relatives aux équipements de protection individuelle des yeux. Le marquage W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FT KN CE indique une résistance aux impacts à faible énergie (FT), une protection renforcée contre les rayures (K) et les produits chimiques (N). Elle définit également les critères de robustesse, de transmission lumineuse et de marquage des oculaires et des montures pour garantir une protection fiable et durable.
Les modèles avec oculaire en polycarbonate incolore et ambre sont conformes à la norme EN 170 (Filtres pour l'ultraviolet).
Les lunettes avec oculaire en polycarbonate gris sont conformes à la norme EN 172 (Filtres de protection solaire pour usage industriel).
Informations sur la marque :
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.
Points forts
- Poids léger de 23 grammes pour un port confortable toute la journée ;
- Protection UV 400 contre les rayons ultraviolets nocifs ;
- Oculaires en polycarbonate résistants aux impacts et aux projections ;
- Revêtement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe ;
- Branches translucides et design en croix pour une meilleure stabilité.
- Protection UV 400 contre les rayons ultraviolets nocifs ;
- Oculaires en polycarbonate résistants aux impacts et aux projections ;
- Revêtement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe ;
- Branches translucides et design en croix pour une meilleure stabilité.
Applications
Les lunettes uvex x-fit sont idéales pour des secteurs tels que la mécanique, l'industrie chimique, l'agriculture, ainsi que pour les professionnels travaillant dans des environnements avec un niveau modéré de saleté et une humidité moyenne. Ces lunettes sont également adaptées aux applications où la clarté visuelle est cruciale, comme dans les travaux de précision ou l’utilisation d'équipements optiques. De plus, leur légèreté et leur confort en font un choix privilégié pour les travailleurs ayant besoin de protection à long terme sans compromis sur le confort.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | oui |
| Couleur | incolore |
| Matière branches | plastique |
| Matière principale | abs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,30 € HT
/ 10 unités
102,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours