Lunettes de sécurité GISS 899343, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : IN/OUT

Lunette G-MORPHO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :899343
Rubix :C600-6239418
Fabricant :899343
EAN :3660338529665
LUNETTE G-MORPHO - Int.Ext

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesin/out
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE G-MORPHO - Int.Ext


Lunettes de protection ultra-légères en polycarbonate dotées d'un oculaire large et enveloppant sans monture et de branches à répartition de pression, idéales pour une association avec un casque anti-bruit et un casque de protection. Disponible en 3 versions : incolore, fumée et intérieur/extérieur. Elle possède également un traitement anti-rayures / anti-buée. Poids : 20,6 g. Conditionnement : à l'unité. Normes ISO 16321.

Points forts

Ultra-légère. Large champ de vision. Branches à diffusion de pression pour l'association avec d'autres EPI (casque, casque antibruit).

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesin/out
Matière oculairepolycarbonate
Matière principalepolycarbonate
6,49 € HT
/ unité
7,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.