Lunettes de sécurité GISS 899342, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Fumée
Lunette G-MORPHO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :899342
Rubix :C600-6239419
Fabricant :899342
EAN :3660338529658


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | fumée |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE G-MORPHO - Fume
Lunettes de protection ultra-légères en polycarbonate dotées d'un oculaire large et enveloppant sans monture et de branches à répartition de pression, idéales pour une association avec un casque anti-bruit et un casque de protection. Disponible en 3 versions : incolore, fumée et intérieur/extérieur. Elle possède également un traitement anti-rayures / anti-buée. Poids : 20,6 g. Conditionnement : à l'unité. Normes ISO 16321.
Points forts
Ultra-légère. Large champ de vision. Branches à diffusion de pression pour l'association avec d'autres EPI (casque, casque antibruit).
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | fumée |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Matière principale | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,49 € HT
/ unité
7,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h