Lunettes de sécurité GISS 899347, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : IN/OUT
Lunette G-EVO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :899347
Rubix :C600-6239415
Fabricant :899347
EAN :3660338529696


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | in/out |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE G-EVO RECYCLEE - Int.Ext
Lunettes en polycarbonate recyclé (branche et oculaire) légères, simples et confortables, ultra-enveloppantes et offrant un large champ de vision avec des branches fines et souples. Disponible en 3 versions : incolore, fumée et intérieur / extérieur. Elles possèdent également un traitement anti-rayures / anti-buée. Poids : 19,5 g. Conditionnement : à l'unité. Normes ISO 16321.
Points forts
Polycarbonate recyclé, enveloppante et légère.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | in/out |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Matière principale | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,27 €
4,20 € HT
/ unité
5,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h