Graisse lubrifiante SNR LUBVIBGREASE/C400G
Lubrifiants et graisses
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :LUBVIBGREASE/C400G
Rubix :0302-1257164
EAN :3413520988456


Résumé technique
| Conditionnement | cartouche 400 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 400 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE CA400GR LUB VIB GREASE SNR
Cartouche 400g de graisse Vib
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche 400 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 400 mm²/s |
| Température maxi | 160 °C |
| Type | graisse |
| Poids | 0,4 kg |
| Couleur | beige |
| Composition | huile minérale ; sulfonate de calcium complexe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,88 € HT
/ 6 unités
147,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours