Graisse lubrifiante Renolit 600685140
Graisse pour tête de broche RENOLIT HI-SPEED 2
Voir les informations techniquesRéférences
Renolit :600685140
Rubix :5912-1276319
Fabricant :600685140


Résumé technique
| Conditionnement | bidon 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 18 mm²/s |
Détails articles : GRAISSE RENOLIT HI SPEED 2 BIDON 1 KG
Graisse renolit hi speed 2 bidon 1 kg
Points forts
Augmentation du couple de serrage du mandrin.
Applications
Idéale pour applications à haute vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | bidon 1 kg |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Viscosité à 40°C | 18 mm²/s |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type | graisse pour tête de broche |
| Poids | 1 kg |
| Composition | savon de lithium, huile synthétique |
| Additifs | paquet d’additifs spéciaux sélectionnés |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,52 € HT
/ kilo
108,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours