Lubrifiant Fuchs 600394127, Contenance: 500 ml
LUBRIFIANT MICROLUB 22 500ML ONU1950 2 CS:20G5F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fuchs :600394127
Rubix :5912-1100094
Fabricant :600394127
EAN :5031131259451

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT MICROLUB 22 500ML ONU1950 2 CS:20G5F
lubrifiant de synthèse à haut index de viscosité doté d'un pouvoir anti usure et anti grippant remarquable, spécialement élaboré pour la lubrification de petits mécanismes et des broches fonctionnant à grandes vitesses.
Convient pour la lubrification d’instruments, de chaînes, de serrures ou de mécanismes de précision.
Avantages:
Limite les risques de grippage et réduit l’usure dans des proportions importantes.
Protège les mécanismes contre la corrosion.
Déplace l’eau.
Lubrifie sans gommer.
Nettoie.
Utilisable en toutes positions, fourni avec prolongateur.
Convient pour la lubrification d’instruments, de chaînes, de serrures ou de mécanismes de précision.
Avantages:
Limite les risques de grippage et réduit l’usure dans des proportions importantes.
Protège les mécanismes contre la corrosion.
Déplace l’eau.
Lubrifie sans gommer.
Nettoie.
Utilisable en toutes positions, fourni avec prolongateur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -45 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,31 € HT
/ unité
18,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
