Lubrifiant Loctite LB 8007, Contenance: 400 ml
Lubrifiant LB 8007
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8007
Rubix :0166-1034130
Fabricant :255795
EAN :5010266321080



Documents
Détails articles : PATE ANTI-SEIZE 8007 C5A AE400ML LOCTITE UC12
Le LOCTITE® LB 8007 est un lubrifiant antigrippant en spray, enrichi en cuivre et graphite, suspendu dans une graisse de qualité supérieure. Idéal pour prévenir le grippage et la corrosion, il facilite le démontage propre et rapide des assemblages mécaniques. Conçu pour résister à des températures extrêmes, il se distingue par sa polyvalence et sa performance sur un large éventail de matériaux.
Caractéristiques :
Le LOCTITE® LB 8007 se présente sous forme d’une pâte onctueuse de couleur cuivre, conçue pour lutter contre le grippage, la rouille et la corrosion dans des conditions de température extrême, pouvant aller de -30 °C à +980 °C. Sa formulation unique permet une lubrification efficace sur des surfaces en cuivre, laiton, fonte, acier, inox, plastiques et joints non-métalliques. Son application sur des vis, écrous, canalisations ou étriers de frein assure une dépose plus facile et une maintenance optimisée, notamment dans les environnements industriels rigoureux tels que la pétrochimie, la marine, les centrales électriques et les aciéries.
Spécifications :
- Technologie : Anti-grippage
- Aspect : Pâte onctueuse couleur cuivre
- Polymérisation : Non applicable
- Densité à 25°C : 1,2 à 1,4
- Masse volumique à 25°C : 1,27 g/ml
- Extrait sec : 40 %
- Pénétration (ISO 2137, 1/10mm) : 320 à 380
- Température de service : -30°C à +980°C
- Couleur : Cuivre.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Caractéristiques :
Le LOCTITE® LB 8007 se présente sous forme d’une pâte onctueuse de couleur cuivre, conçue pour lutter contre le grippage, la rouille et la corrosion dans des conditions de température extrême, pouvant aller de -30 °C à +980 °C. Sa formulation unique permet une lubrification efficace sur des surfaces en cuivre, laiton, fonte, acier, inox, plastiques et joints non-métalliques. Son application sur des vis, écrous, canalisations ou étriers de frein assure une dépose plus facile et une maintenance optimisée, notamment dans les environnements industriels rigoureux tels que la pétrochimie, la marine, les centrales électriques et les aciéries.
Spécifications :
- Technologie : Anti-grippage
- Aspect : Pâte onctueuse couleur cuivre
- Polymérisation : Non applicable
- Densité à 25°C : 1,2 à 1,4
- Masse volumique à 25°C : 1,27 g/ml
- Extrait sec : 40 %
- Pénétration (ISO 2137, 1/10mm) : 320 à 380
- Température de service : -30°C à +980°C
- Couleur : Cuivre.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Protège contre la rouille, la corrosion et le grippage ;
- Résiste à des températures extrêmes jusqu'à 982°C ;
- Facilite le montage et le démontage des assemblages filetés ;
- Compatible avec de nombreux matériaux : métaux, plastiques et joints non-métalliques ;
- Améliore la précision et l’homogénéité de la charge de serrage ;
- Offre une excellente protection à long terme en conditions extrêmes.
- Résiste à des températures extrêmes jusqu'à 982°C ;
- Facilite le montage et le démontage des assemblages filetés ;
- Compatible avec de nombreux matériaux : métaux, plastiques et joints non-métalliques ;
- Améliore la précision et l’homogénéité de la charge de serrage ;
- Offre une excellente protection à long terme en conditions extrêmes.
Applications
Le LOCTITE® LB 8007 est recommandé pour les vis, écrous, canalisations, boulons d’échappement et étriers de frein. Il trouve sa place dans les équipements d’origine et de maintenance en pétrochimie, aciéries, centrales électriques, marine et fonderies. Ce produit est idéal pour toute application nécessitant une protection contre le grippage et une facilité de démontage dans des environnements extrêmes.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Conditionnement | aérosol |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 980 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,34 € HT
/ unité
50,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h