Aérosol WD-40 33377, Contenance: 400 ml
Lubrifiant au Silicone WD-40 Specialist 400 ml
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WD-40 :33377
Rubix :3526-1245295
EAN :5032227333772

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT WD-40 SPECIAL.AE400ML UE12 UNITAIRE
Cette solution incolore dispose d’une formule efficace n’attirant pas la saleté et fournissant une excellente lubrification tout en protégeant contre l’humidité. Le Lubrifiant au Silicone empêche les pièces mobiles de bloquer et résiste aux fortes pressions et aux températures élevées.
Points forts
FORMULE HAUTES PERFORMANCES EN CAS DE FORTES PRESSION : elle évite les frictions et le grippage des pièces mobiles
Applications
Supprimer Grincement; Isolation; Humidité; Protection; Anticorrosion; silicone; lubrifiant; lubrifier; wd40
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,71 € HT
/ unité
36,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h






