Lubrifiant Loctite LB 8151, Contenance: 400 ml

Lubrifiant anti-seize Loctite 8151

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :LB 8151
Rubix :0166-1002175
Fabricant :303136
EAN :5010266264868
LUBRIFIANT ANTI-SEIZE AL AE400ML LOCTITE LB UC12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : LUBRIFIANT ANTI-SEIZE AL AE400ML LOCTITE LB UC12


Le LOCTITE® LB 8151 est un lubrifiant anti-seize en aérosol conçu pour protéger les assemblages métalliques exposés à des températures extrêmes. Il empêche efficacement le grippage, la corrosion et l'usure des pièces filetées soumises à des conditions sévères. Sa résistance thermique exceptionnelle (de -30 °C à +900 °C) et son application facile en font un choix de référence pour les environnements industriels exigeants.

Caractéristiques :
Le LOCTITE® LB 8151 se distingue par sa capacité à prévenir le grippage et la corrosion sur les connexions filetées et les surfaces métalliques, même en présence de températures très élevées. Ce lubrifiant est formulé à base de pétrole, enrichi en graphite et paillettes d’aluminium, offrant une excellente résistance aux pressions extrêmes. Son application par pulvérisation assure une distribution homogène du produit, avec un séchage rapide permettant une mise en service rapide des équipements. Il conserve sa consistance sans durcir ni s’évaporer, que ce soit sous l’effet du froid ou de la chaleur.

Spécifications :
- Technologie : Anti-seize
- Nature chimique : Huile minérale, savon de lithium, aluminium, graphite, additifs EP
- Aspect : Gris
- Propellant : Butane/Propane
- Masse volumique (ISO 2811-1 à 25 °C) : 0,97 g/ml
- Consistance (ISO 6743-99) : Classe NGLI 1
- Pénétration (ISO 2137 à 25 °C et 60 coups) : 310 à 340 1/10 mm
- Charge de soudure (ASTM D2596) : 4 400 N
- Indice d’usure à 4 400 N : <4,0 mm
- Usure (1h / 400 N) : 0,95 mm
- Corrosion sur cuivre (ISO 2160, 3h à 100 °C) : 1b
- Pression à 20 °C : 3 Bar
- Masse pulvérisée : 1,5 g/s
- Température de fonctionnement : -30 °C à +900 °C.

Normes :
Ce lubrifiant LOCTITE® LB 8151 est conforme aux normes suivantes :
- ISO 2811-1 : Cette norme définit la méthode pour déterminer la masse volumique des liquides, garantissant une application cohérente du produit ;
- ISO 2137 : Elle mesure la pénétration des lubrifiants afin d’évaluer leur consistance, essentielle pour une bonne adhérence sur les surfaces métalliques ;
- ASTM D2596 : Norme américaine adoptée en Europe pour tester la charge de soudure sur les lubrifiants, attestant de la performance du produit en conditions de pression extrême ;
- ISO 2160 : Elle teste la résistance à la corrosion sur cuivre, garantissant la compatibilité du produit avec les matériaux sensibles.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Protège efficacement contre le grippage et la corrosion, même à très haute température ;
- Supporte des températures extrêmes allant de -30 °C jusqu’à 900 °C ;
- Facilite le montage et le démontage des pièces mécaniques ;
- Ne s’évapore pas et ne durcit pas en conditions extrêmes ;
- Application rapide et propre grâce à la pulvérisation ;
- Formule renforcée en graphite et aluminium pour une performance durable.

Applications

Le LOCTITE® LB 8151 est recommandé pour une utilisation sur les surfaces métalliques telles que l’aluminium et les assemblages filetés exposés à de fortes contraintes thermiques. Il est idéal pour les systèmes d’échappement de moteurs thermiques, les raccords de brûleurs, de tuyauteries, les installations de chauffage industriel comme les brûleurs à gaz ou au fuel. Ce produit est utilisé dans des secteurs tels que la maintenance industrielle, l’automobile, la construction mécanique et l’énergie. Il offre une lubrification fiable dans des conditions extrêmes, assurant la durée de vie des composants et facilitant les interventions de maintenance.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
Conditionnementaérosol
Température mini-30 °C
Température maxi900 °C
39,16 € HT
/ unité
46,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours