Pâte de montage Loctite LB 8150, Contenance: 1000 g
Lubrifiant anti-grippage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8150
Rubix :0166-1106940
Fabricant :2905417
EAN :4058093044803

Documents
Détails articles : ANTI-SEIZE ALUMIN. 8150 BO 1KG LOCTITE LB UC6
LOCTITE LB 8150 est une pâte lubrifiante anti-grippage à base de pétrole enrichie de graphite et d'additifs extrême pression (EP). LOCTITE® LB 8150 est une pâte lubrifiante anti-grippage enrichie en graphite et en additifs extrême pression (EP). LOCTITE LB 8150 est un lubrifiant argenté, à base d'aluminium et de pétrole. Il est inerte et ne s'évapore pas et ne durcit pas dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes. Il peut tolérer des températures élevées et convient aux assemblages où de telles températures sont possibles
Points forts
-Pâte lubrifiante à base de pétrole
Fortifiée avec du graphite et des additifs extrême pression (EP)
Inerte et ne s'évapore pas ou ne durcit pas dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes
Fortifiée avec du graphite et des additifs extrême pression (EP)
Inerte et ne s'évapore pas ou ne durcit pas dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 g |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,95 € HT
/ unité
129,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h