Corps de palier applique auto-aligneur SNR F210
Logement de palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :F210
Rubix :0302-1257094
EAN :3413529568994

Détails articles : CORPS DE PALIER F210 SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
| Hauteur | 143 mm |
| Diamètre extérieur | 61,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,10 € HT
/ unité
50,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h