Corps de palier applique auto-aligneur INA GG.CJ12-N
Corps de palier applique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GG.CJ12-N
Rubix :0269-1007998
Fabricant :0096468760000
EAN :4012802834857

Détails articles : FONTE GGCJ 12-N INA
Boîtier à bride à quatre trous.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 175 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Hauteur | 47,5 mm |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,17 € HT
/ unité
109,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
