Corps de palier applique auto-aligneur INA GG.ME10-N
Corps de palier applique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GG.ME10-N
Rubix :0269-1008064
Fabricant :0096465740000
EAN :4012802835182

Détails articles : FONTE GG.ME10-N INA
Boîtier de palier à bride
Boîtier à bride à quatre trous.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 165 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 69 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,21 € HT
/ unité
91,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
