Corps de palier applique auto-aligneur SKF PF 47

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :PF 47
Rubix :0301-1021477
EAN :7316570085433
CORPS DE PALIER PF 47 VENDU A LA PAIRE SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur47 mm
Largeur90 mm
Matièreacier embouti
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER PF 47 VENDU A LA PAIRE SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers en tôle d'acier emboutie à applique ronde pour roulements-inserts sont légers, composés d’acier laminé à froid et recouverts de zinc pour une protection anticorrosion. Les paliers sont rentables et conçus pour les applications simples avec de faibles charges. Le palier en deux parties, sans dispositif de relubrification, peut être commandé séparément du roulement-insert, ce qui permet un grand nombre de combinaisons possibles.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur47 mm
Largeur90 mm
Matièreacier embouti
Diamètre extérieur47 mm
8,72 € HT
/ paire
10,46 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h