Références
INA :GG.CJTZ06
Rubix :0269-1008026
Fabricant :0008248520000
EAN :4012802780314

Détails articles : FONTE GGCJTZ 06 INA
Corps de palier à bride
Boîtier de palier à bride
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 61,987 mm |
|---|---|
| Largeur | 26 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 142 mm |
| Diamètre extérieur | 142 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,58 € HT
/ unité
75,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
