Références
INA :GG.CJTZ10
Rubix :0269-1008030
Fabricant :0008248950000
EAN :4012802780239

Détails articles : FONTE GGCJTZ 10 INA
Corps de palier à bride
Boîtier de palier à bride
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 89,985 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 190 mm |
| Diamètre extérieur | 190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,66 € HT
/ unité
120,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
