Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYJ 508
Logement pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYJ 508
Rubix :0301-1031184
Fabricant :6431
EAN :7316570428681


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Matière | fonte grise |
Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FYJ 508 SKF
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Matière | fonte grise |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,09 € HT
/ unité
34,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours