Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYC 511
Logement pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYC 511
Rubix :0301-1031179
Fabricant :63472
EAN :7316570262568


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 43 mm |
| Matière | fonte grise |
Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE FYC 511 SKF
Ces boîtiers à bride ronde pour roulements à insert sont en fonte grise et peuvent être boulonnés à l'aide de quatre boulons sur la paroi ou le châssis d'une machine. Ils ont été développés pour des montages de roulements devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles.
Ces paliers à applique ronde pour roulements-inserts sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Points forts
- Résistent à des niveaux élevés de contamination
- Accommodent des charges relativement lourdes
- Accommodent des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 43 mm |
| Matière | fonte grise |
| Entraxe de fixation | 106,1 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 127,1 mm |
| Forme de construction | bride ronde |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes insertable (yar 211-2f) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,32 € HT
/ unité
85,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours