Spray soudure anti-adhérent sans silicone Jelt SOUDURE ANTI GRATTONS, Type: Anti-adhérent | Conditionnement: 400 ml
Anti adhérent de soudure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :SOUDURE ANTI GRATTONS
Rubix :1066-0276523
Fabricant :005090
Documents
Détails articles : ANTI ADHERENT SOUDUR.SS SILICONE AERO 650ML BASE AQUEUSE JELT
Anti-adhérent de soudure base aqueuse sans silicone non nocif. Permet de déposer sous forme de très fines gouttelettes un film transparent, homogène qui ne coule pas.
Points forts
Soudure anti grattons.
Efficace dans le temps. - Empêchent l'adhérence des projections métalliques et grattons sur torches ou surfaces. - Ne dégage aucunes vapeurs dangereuses. - Se rince très facilement à l’eau et contient des inhibiteurs de corrosion. - Sans solvant chloré ni pétrolier. - Ni toxique ni irritant. - Ininflammable.
Efficace dans le temps. - Empêchent l'adhérence des projections métalliques et grattons sur torches ou surfaces. - Ne dégage aucunes vapeurs dangereuses. - Se rince très facilement à l’eau et contient des inhibiteurs de corrosion. - Sans solvant chloré ni pétrolier. - Ni toxique ni irritant. - Ininflammable.
Informations techniques
Attributs
| Type | anti-adhérent |
|---|---|
| Conditionnement | 400 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,87 € HT
/ unité
11,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

