Graisse lubrifiante Graisse Belleville CELB070
Graisse multi usages Celtia
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Graisse Belleville :CELB070
Rubix :2431-1115208
EAN :3700118500146


Résumé technique
| Conditionnement | boîte métallique (système d'ouverture facile avec un couvercle supplémentaire pour une meilleure conservation de la graisse) — 700 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
Documents
Détails articles : GRAISSE CELTIA BO700GR UC12
Additivée extrême pression, anti-usure, anti-rouille.
Bonne adhérence.
Excellente stabilité au travail.
Bonne pompabilité.
Bonne adhérence.
Excellente stabilité au travail.
Bonne pompabilité.
Applications
Lubrification des roulements, paliers, butées, engrenages.
Graissage de tous matériels en conditions d’utilisations sévères.
Permet la réduction des fréquences de graissage.
Maintenance complète des machines, T.P., transports.
Graissage de tous matériels en conditions d’utilisations sévères.
Permet la réduction des fréquences de graissage.
Maintenance complète des machines, T.P., transports.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte métallique (système d'ouverture facile avec un couvercle supplémentaire pour une meilleure conservation de la graisse) — 700 g |
|---|---|
| Classe NLGI | 2 |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Type | graisse au lithium ep2 multi-usage |
| Poids | 0,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,95 € HT
/ boite
22,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h