Graisse lubrifiante Schaeffler ARCANOL-VIB3-5KG
Graisse pour roulements ARCANOL-VIB3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Schaeffler :ARCANOL-VIB3-5KG
Rubix :0255-1416959
Fabricant :0191442100000
EAN :4026677845269


Résumé technique
| Conditionnement | 1 seau |
|---|---|
| Classe NLGI | 3-4 |
| Viscosité à 40°C | 170 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE ARCANOL-VIB3-5KG FAG
L'Arcanol VIB3 est une graisse pour roulements destinée aux applications soumises à de fortes vibrations ou à des mouvements oscillants. Elle convient pour les réglages de pales de rotor dans les éoliennes, les machines de construction, les concasseurs dans les carrières et dans l'industrie du ciment, les poulies avec bague extérieure tournante, les machines d'emballage, les véhicules ferroviaires et les applications avec arbre vertical. Les graisses pour roulements Arcanol offrent de très bonnes conditions pour un fonctionnement favorable des roulements ainsi que pour une longue durée de vie et une grande sécurité de fonctionnement des roulements. La gamme de lubrifiants est échelonnée de manière à couvrir presque tous les domaines d'application. Des méthodes de contrôle et des systèmes d'essai modernes ont permis de déterminer le domaine d'utilisation des graisses Arcanol dans différentes conditions de fonctionnement et pour des roulements de tous types. Les graisses pour roulements Arcanol ont de meilleures propriétés que les graisses normales dans tous les domaines.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 1 seau |
|---|---|
| Classe NLGI | 3-4 |
| Viscosité à 40°C | 170 mm²/s |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Poids | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,58 € HT
/ unité
461,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h