Graisse lubrifiante SKF LGEM 2/18

LGEM 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :LGEM 2/18
Rubix :0301-1031243
EAN :7316570955460
GRAISSE LGEM 2/18 SKF

Résumé technique

Conditionnementseau
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C500 mm²/s
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE LGEM 2/18 SKF


La graisse SKF LGEM 2 est conçue pour les roulements supportant de fortes charges. Formulée à base d'huile minérale de haute viscosité et enrichie en bisulfure de molybdène et graphite, elle garantit une lubrification efficace même dans les conditions extrêmes.

Caractéristiques :
La graisse SKF LGEM 2 offre une protection exceptionnelle grâce à sa formulation unique combinant une huile de base minérale de haute viscosité avec un épaississant lithium. L'ajout de bisulfure de molybdène et de graphite permet à cette graisse de continuer à lubrifier efficacement, même lorsque le film d'huile se rompt. Elle est particulièrement adaptée aux équipements fonctionnant à basse vitesse, aux charges extrêmes et aux fortes vibrations. Son excellente stabilité à l'oxydation et sa bonne résistance à l’eau et à la corrosion garantissent une performance durable, même dans des environnements agressifs ou humides. De plus, sa consistance NLGI 2 assure une bonne maniabilité tout en restant en place lors des sollicitations mécaniques intenses. Le conditionnement en seau de 18 kg est pratique pour les industries qui ont une consommation élevée de graisse. 

Spécifications :
- Classe de consistance : NLGI 2.
- Type d’huile de base : minérale.
- Épaississant : lithium/calcium.
- Couleur : noire.
- Point de chute (min.) : 180 °C.
- Viscosité à 40 °C : 500 mm²/s.
- Viscosité à 100 °C : 32 mm²/s.
- Plage de température de fonctionnement : -20 à 120 °C.
- Vitesse maximale (n x dm) : 300 000.
- Plusieurs conditionnements disponibles.
- Durée de stockage : 5 ans.

Normes :
- Classification selon la norme DIN 51825 : KPF2K-20.
- Protection contre la corrosion : conforme aux essais Emcor (ISO 11007 modifié) avec eau distillée, NaCl et lavage à l’eau.
- Pénétration travaillée : conforme à la norme DIN ISO 2137.
- Stabilisée au roulement : ASTM D1831.
- Résistance à l’usure et à la charge : DIN 51350.

Informations sur la marque :
SKF est un acteur mondial incontournable dans le domaine de la technologie de roulements, de l’étanchéité, de la lubrification et des services de maintenance. Fondée en 1907 en Suède, SKF compte aujourd’hui plusieurs milliers de distributeurs et près de 40 usines à travers le monde. L'entreprise place l’innovation au cœur de sa stratégie, avec des millions d'euros investis chaque année en recherche et développement. SKF s’engage à réduire l’impact environnemental de ses produits et à améliorer la performance globale des installations industrielles. Sa présence dans des secteurs clés comme l’aéronautique, l’automobile, l’industrie lourde et l’énergie fait de SKF une marque de référence pour les professionnels exigeants.

Points forts

- Excellente lubrification même en cas de rupture du film d’huile.
- Résistance élevée aux charges extrêmes et aux chocs.
- Formule spécifique pour les applications à vitesses lentes et mouvements oscillants.
- Bonne adhérence et stabilité mécanique prolongée.
- Haute stabilité à l’oxydation prolongeant la durée de vie de la graisse.
- Excellente protection contre la corrosion, même en milieu salin ou humide.
- Convient aux applications à démarrages fréquents et environnements vibrants.
- Compatible avec les applications à arbre vertical.

Applications

Recommandée pour les roulements à éléments roulants fonctionnant à basse vitesse et sous très fortes charges. Idéale pour les concasseurs à mâchoires, les bras et crochets de grues, les vérins mécaniques et autres engins de construction soumis à des vibrations intenses ou à des conditions de lubrification difficiles. Formulation permettant une performance optimale dans les environnements poussiéreux, humides ou salins, ainsi que pour les applications à démarrages répétés ou en charge constante.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementseau
Classe NLGI2
Viscosité à 40°C500 mm²/s
Température mini-20 °C
Température maxi120 °C
807,97 HT
/ unité
969,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours