Graisse lubrifiante SKF LGHP 2/0.4
LGHP 2 Graisse haute performance haute température
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :LGHP 2/0.4
Rubix :0301-1463598
EAN :7316571625539




Résumé technique
| Conditionnement | cartouche de 420 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2-3 |
| Viscosité à 40°C | 96 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSE, HUILE LGHP 2/0.4
La graisse LGHP 2 est une solution hautes performances formulée pour garantir une lubrification durable et fiable dans des environnements exigeants. À base d’huile minérale et épaissie à la polyurée, elle se distingue par sa longévité exceptionnelle à haute température et sa stabilité mécanique. Idéale pour les moteurs électriques et les applications similaires, elle associe résistance thermique, protection anticorrosion et faibles niveaux sonores.
Caractéristiques :
La graisse LGHP 2 est conçue pour offrir une lubrification de longue durée dans les conditions les plus difficiles. Grâce à son épaississant moderne à base de polyurée (di-urée), elle assure une stabilité thermique et mécanique remarquable, même en présence de fortes variations de température. Sa formulation permet un excellent comportement au démarrage à froid, une compatibilité avec les graisses polyurée et lithium courantes, ainsi qu’une réduction significative du bruit de fonctionnement. En plus de son excellente protection anticorrosion, elle résiste efficacement à l’eau et conserve ses propriétés même en cas de lavage à l’eau salée ou distillée. Elle est adaptée aux applications impliquant des mouvements d’oscillation, des arbres verticaux ou des démarrages fréquents, garantissant ainsi une fiabilité optimale dans des conditions exigeantes.
Spécifications :
- Viscosité de l’huile de base à 40 °C (DIN 51562) : 96 mm²/s
- Viscosité de l’huile de base à 100 °C (DIN 51562) : 10,5 mm²/s
- Classe de consistance NLGI : 2-3
- Point de goutte minimum (ISO 2176) : 240 °C
- Plage de température de fonctionnement : -40 °C à +150 °C
- Durée de vie dans les roulements (test ROF, L50, 10 000 tr/min à 150 °C) : 1000 h
- Stabilité mécanique (ASTM D1831, 50 h à 80 °C) : max. 365 x 10⁻¹ mm
- Pénétration prolongée (DIN ISO 2137, 100 000 coups) : max. 365 x 10⁻¹ mm
- Pénétration travaillée (60 coups) : 245 - 275 x 10⁻¹ mm
- Résistance à l’eau (DIN 51807/1, 3 h à 90 °C) : 1
- Séparation d’huile (DIN 51817, 40 °C) : max. 3 %
- Corrosion du cuivre (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 h à 100 °C) : 1 max. à 150 °C
- Protection anticorrosion Emcor (eau distillée, eau salée, lavage à l’eau) : 0-0
- Pouvoir lubrifiant (test R2F B à 120 °C) : Réussi à 100 °C
- Vitesse maximale (n x dm) : 300 x 1000
- Couleur : bleue.
Normes :
Ce LGHP 2 est conforme à la norme DIN 51825 K2N-40 qui spécifie les exigences pour les graisses lubrifiantes à usage industriel, notamment leur consistance, leur stabilité thermique et leur plage de température d’utilisation. Elle garantit que la graisse est adaptée à des températures allant jusqu’à +150 °C et à des conditions de service sévères. La classe de consistance NLGI 2-3 signifie que la graisse possède une consistance moyenne à ferme, adaptée à une grande variété d'applications industrielles, notamment là où une bonne tenue en place est essentielle.
Informations sur la marque
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Caractéristiques :
La graisse LGHP 2 est conçue pour offrir une lubrification de longue durée dans les conditions les plus difficiles. Grâce à son épaississant moderne à base de polyurée (di-urée), elle assure une stabilité thermique et mécanique remarquable, même en présence de fortes variations de température. Sa formulation permet un excellent comportement au démarrage à froid, une compatibilité avec les graisses polyurée et lithium courantes, ainsi qu’une réduction significative du bruit de fonctionnement. En plus de son excellente protection anticorrosion, elle résiste efficacement à l’eau et conserve ses propriétés même en cas de lavage à l’eau salée ou distillée. Elle est adaptée aux applications impliquant des mouvements d’oscillation, des arbres verticaux ou des démarrages fréquents, garantissant ainsi une fiabilité optimale dans des conditions exigeantes.
Spécifications :
- Viscosité de l’huile de base à 40 °C (DIN 51562) : 96 mm²/s
- Viscosité de l’huile de base à 100 °C (DIN 51562) : 10,5 mm²/s
- Classe de consistance NLGI : 2-3
- Point de goutte minimum (ISO 2176) : 240 °C
- Plage de température de fonctionnement : -40 °C à +150 °C
- Durée de vie dans les roulements (test ROF, L50, 10 000 tr/min à 150 °C) : 1000 h
- Stabilité mécanique (ASTM D1831, 50 h à 80 °C) : max. 365 x 10⁻¹ mm
- Pénétration prolongée (DIN ISO 2137, 100 000 coups) : max. 365 x 10⁻¹ mm
- Pénétration travaillée (60 coups) : 245 - 275 x 10⁻¹ mm
- Résistance à l’eau (DIN 51807/1, 3 h à 90 °C) : 1
- Séparation d’huile (DIN 51817, 40 °C) : max. 3 %
- Corrosion du cuivre (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 h à 100 °C) : 1 max. à 150 °C
- Protection anticorrosion Emcor (eau distillée, eau salée, lavage à l’eau) : 0-0
- Pouvoir lubrifiant (test R2F B à 120 °C) : Réussi à 100 °C
- Vitesse maximale (n x dm) : 300 x 1000
- Couleur : bleue.
Normes :
Ce LGHP 2 est conforme à la norme DIN 51825 K2N-40 qui spécifie les exigences pour les graisses lubrifiantes à usage industriel, notamment leur consistance, leur stabilité thermique et leur plage de température d’utilisation. Elle garantit que la graisse est adaptée à des températures allant jusqu’à +150 °C et à des conditions de service sévères. La classe de consistance NLGI 2-3 signifie que la graisse possède une consistance moyenne à ferme, adaptée à une grande variété d'applications industrielles, notamment là où une bonne tenue en place est essentielle.
Informations sur la marque
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points forts
- Lubrification longue durée même à haute température ;
- Réduction des coûts de maintenance grâce à une excellente stabilité mécanique ;
- Compatibilité avec de nombreuses graisses polyurée et lithium pour un remplacement simplifié ;
- Démarrage fiable à basse température pour une meilleure disponibilité des équipements
- Excellente protection contre la corrosion, y compris en environnement humide ou salin
- Réduction du bruit de fonctionnement dans les moteurs électriques
- Efficace dans les mouvements d’oscillation ou les démarrages fréquents
- Réduction des coûts de maintenance grâce à une excellente stabilité mécanique ;
- Compatibilité avec de nombreuses graisses polyurée et lithium pour un remplacement simplifié ;
- Démarrage fiable à basse température pour une meilleure disponibilité des équipements
- Excellente protection contre la corrosion, y compris en environnement humide ou salin
- Réduction du bruit de fonctionnement dans les moteurs électriques
- Efficace dans les mouvements d’oscillation ou les démarrages fréquents
Applications
La graisse LGHP 2 est particulièrement recommandée pour les moteurs électriques, ventilateurs industriels et autres équipements tournants fonctionnant à haute température. Elle convient aux environnements humides ou corrosifs, notamment dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de la production d’énergie et des installations HVAC. Son efficacité est maximale dans les applications avec mouvements d’oscillation, arbres verticaux, ou sollicitations fréquentes. Elle s’adresse aux professionnels recherchant une solution fiable et durable pour optimiser la performance et la longévité de leurs machines.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche de 420 ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2-3 |
| Viscosité à 40°C | 96 mm²/s |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,99 € HT
/ unité
37,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h