Tuyau multifonctions (eau, air) Parker 1470P06 04 13

Legris Tube polyamide spirale avec raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :1470P06 04 13
Rubix :4439-2013856
Fabricant :1470P06 04 13
EAN :0820099187532
TUBE SPIRALE PA 4X6 2 METRES BLEU M1/4 CO RESSORT PROTECTION

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Longueur2 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE SPIRALE PA 4X6 2 METRES BLEU M1/4 CO RESSORT PROTECTION


Adapté pour les installations où il y a présence de mouvements.
Ressorts de protection permettent d'éviter des endommagements des extrémités.
Offre une excellente résistance à la pression et à la température combinée à une excellente compatibilité chimique. Corps en laiton nickelé, ressort en acier traité, rondelle d'accrochage en acier inox.
Application : Outils pneumatiques, transport, lubrification, nettoyage industriel, robotique, lavage de voitures, MRO
Couleur : BLEU
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : BSPT R1/4
Type de connexion : Avec connecteur fileté
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Longueur : 2 m
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 80
Médias : Air (air comprimé), lubrifiants, autres fluides (nous consulter.)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : PED 97/23/EC, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC
Diamètre intérieur du tube (mm) : 4
Matériau du tube : PA (60 shoreD)
Tube Diamètre extérieur (mm) : 6
Pression nominale du vide : 755
Poids : 0,143

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Longueur2 m
Couleurbleu
92,44 € HT
/ unité
110,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours