Références
Parker :1100U12R08
Rubix :7826-2216026
Fabricant :1100U12R08
EAN :0820099617251

Détails articles : TUBE PU ETHER FDA 12X8 TRANSPARENT UE100 METRES
Utilisé pour les installations compactes nécessitant un faible rayon de courbure et une grande flexibilité. Excellente résistance à l'abrasion. Large gamme de couleurs pour faciliter l'identification des circuits.
Application : Robotique, câblage, pneumatique, automatisation, automobile en usine, cycles rapides, agroalimentaire
Couleur : CRISTAL
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 12
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air (air comprimé), fluides industriels (selon le type de matériau)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal"), RG : 1935/2004 EC (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal")
Diamètre intérieur du tube (mm) : 8
Tube diamètre extérieur (mm) : 12
Matériau du tube : PUER
Pression nominale du vide : 755
Poids : 8.2
Couleur : CRISTAL
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Longueur (m) : 100
Pression maximale de fonctionnement : 12
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air (air comprimé), fluides industriels (selon le type de matériau)
Température minimale de fonctionnement : -20
Nombre de tubes : 1
Spécifications Met : RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industriel), PED 97/23/EC (Industriel), REACH 1907/2006 (Industriel), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal"), RG : 1935/2004 EC (Alimentaire - PU éther de qualité alimentaire "cristal")
Diamètre intérieur du tube (mm) : 8
Tube diamètre extérieur (mm) : 12
Matériau du tube : PUER
Pression nominale du vide : 755
Poids : 8.2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Application | agroalimentaire;robotique;câblage;pneumatique;automatisation;automobile en usine;cycles rapides;air comprimé;fluides industriels;eau;haute humidité;convient au vide |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 12 bar |
| Rayon de courbure | 35 mm |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
726,18 € HT
/ unité
871,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours