Tuyau multifonctions (eau, air) Trelleborg 0060737
Tuyau HYDRO'K
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0060737
Rubix :1195-2011009

Documents
Détails articles : TUYAU BP16+VIDE HYDRO'K NITRILE NOIR 10X17 UE20
Tuyau polyvalent à usage industriel. Tube : NBR/PVC résistant à l'huile, noir, lisse. Armature en fils synthétiques. Revêtement : NBR/SBR résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse. Température d'utilisation : -25°C à +100°C. Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).
Points forts
Tuyau à usage multiple (limitation des stocks). Revêtement résistant à l’ozone, à l’abrasion et aux jets d’huile.
Applications
Pour le gasoil, l’huile minérale et la graisse à teneur en aromatiques ≤ 50%. Tuyau de retour dans les systèmes hydrauliques et les équipements fermiers. Eau de mer (refroidissement des moteurs) et solutions aqueuses.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Application | hydrocarbures et polyvalents |
| Rayon de courbure | 45 mm |
| Matière | nbr/pvc résistant à l'huile, noir, lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,60 € HT
/ 20 mètres
245,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h