Références
Trelleborg :5503701
Rubix :1195-2295712

Détails articles : TUYAU BP10+VIDE AQUA 10 SD SBR NOIR 32X42 UE40
Aspiration et refoulement des eaux industrielles, eaux usées et équipements agricoles.
Points forts
Tube : SBR, noir, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile. Température : -30°C à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Couleur | noir |
| Rayon de courbure | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 116,80 € HT
/ 40 mètres
1 340,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours