Tuyau multifonctions (eau, air) GAP Plastomère ND60107500K
Gaine extraction de fumée S 6 PVC AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :ND60107500K
Rubix :B997-2662460
Fabricant :ND60107500K

Documents
Détails articles : GAINE EXTRACTION FUMEE D75 L10 S 6 PVC AS CLASSE FEU M2
La S 6 PVC AS est une gaine flexible et légère en tissu polyester enduit de PVC, renforcée par une spirale en acier gainée cuivre. Dotée de propriétés antistatiques et d'un classement feu M2, elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles nécessitant sécurité, souplesse et résistance.
Sa conception lui assure une excellente tenue aux produits chimiques, à l'hydrolyse, aux micro-organismes et aux intempéries. Grâce à sa grande flexibilité et à sa large plage de température d'utilisation, elle constitue une solution fiable pour les opérations de ventilation, d'aspiration et de transfert d'air en environnement industriel.
Sa conception lui assure une excellente tenue aux produits chimiques, à l'hydrolyse, aux micro-organismes et aux intempéries. Grâce à sa grande flexibilité et à sa large plage de température d'utilisation, elle constitue une solution fiable pour les opérations de ventilation, d'aspiration et de transfert d'air en environnement industriel.
Points forts
Tissu polyester enduit PVC antistatique.
Renfort par spirale acier gainée cuivre.
Très flexible et légère.
Excellente résistance chimique.
Résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes.
Bonne résistance aux intempéries.
Température d'utilisation : -40 °C à +80 °C.
Classement feu M2 et conformité TRGS 727.
Renfort par spirale acier gainée cuivre.
Très flexible et légère.
Excellente résistance chimique.
Résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes.
Bonne résistance aux intempéries.
Température d'utilisation : -40 °C à +80 °C.
Classement feu M2 et conformité TRGS 727.
Applications
Extraction des brouillards de peinture, extraction de vapeurs de solvant, climatisation et CVC, ventilation, systèmes d'extraction.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Pression de service | 0,85 bar |
| Rayon de courbure | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,80 € HT
/ 10 mètres
729,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
