Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex TAC2029020KTEXP
Rallonge equipee
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :TAC2029020KTEXP
Rubix :2969-2044719
EAN :3422568717898

Documents
Détails articles : RALLONGE TUYAU AIR COMPRIME LA PIECE DE 20 METRES
Tube : TP synthétique noir - Renforcement : trame textile - Revêtement : TP synthétique noir
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Couleur | noir |
| Pression de service | 20 bar |
| Rayon de courbure | 200 mm |
| Matière | tp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,16 € HT
/ unité
238,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
