Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI2534050
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI2534050
Rubix :2969-2246442
EAN :3422566253428

Documents
Détails articles : TUYAU BP15 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 25X34 UE50
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 15 bar |
| Rayon de courbure | 140 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,50 € HT
/ 50 mètres
545,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
