Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 149754
Cristal Arme Tcf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :149754
Rubix :0363-2085465
EAN :3506111497540

Documents
Détails articles : TUYAU BP12 TCF PVC TRANSP ABC 30X40 UE25
Tuyau polyvalent transparent.conception tri-couches en pvc souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Grâce aux matières choisies, le TCF est souple et transparent. Par ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue en pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Rayon de courbure | 150 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,75 € HT
/ 25 mètres
437,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours