Tuyau multifonctions (eau, air) Trelleborg 0060728

Tuyau HYDRO'K

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Trelleborg :0060728
Rubix :1195-2165125
TUYAU BP16+VIDE HYDRO'K NITRILE NOIR 6X13 UE40

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP16+VIDE HYDRO'K NITRILE NOIR 6X13 UE40


Tuyau polyvalent à usage industriel. Tube : NBR/PVC résistant à l'huile, noir, lisse. Armature en fils synthétiques. Revêtement : NBR/SBR résistant à l'huile et aux intempéries, noir, lisse. Température d'utilisation : -25°C à +100°C. Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Points forts

Tuyau à usage multiple (limitation des stocks). Revêtement résistant à l’ozone, à l’abrasion et aux jets d’huile.

Applications

Pour le gasoil, l’huile minérale et la graisse à teneur en aromatiques ≤ 50%. Tuyau de retour dans les systèmes hydrauliques et les équipements fermiers. Eau de mer (refroidissement des moteurs) et solutions aqueuses.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Applicationhydrocarbures et polyvalents
Rayon de courbure35 mm
Matièrenbr/pvc résistant à l'huile, noir, lisse
0,08 HT
/ 0,01
0,09 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h