Références
Parker :3804 08 00
Rubix :4439-2015001
Fabricant :3804 08 00
EAN :0820099288840

Documents
Détails articles : RACC INST TOUT INOX 316 TE EGAL JT VITON TUBE 8
Raccordement à un angle de 90 degrés de 3 tubes de même diamètre. Construction en acier inoxydable avec joints toriques en FKM pour une utilisation dans des environnements agressifs.
- composants en acier inoxydable et joints FKM pour une utilisation dans des environnements agressifs,
- construction solide et compacte,
- conception hygiénique visant à réduire les zones de rétention pour un nettoyage sûr et facile (Ra < 0,8 surface)
- matériaux conformes aux normes FDA et 1934/2004 CE, permettant un nettoyage sûr et facile (Ra < 0,8 surface)
.br> - matériaux conformes aux normes FDA et 1934/2004 CE, permettant un contact permanent avec les denrées alimentaires
- contrôle qualité unitaire et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
- composants en acier inoxydable et joints FKM pour une utilisation dans des environnements agressifs,
- construction solide et compacte,
- conception hygiénique visant à réduire les zones de rétention pour un nettoyage sûr et facile (Ra < 0,8 surface)
- matériaux conformes aux normes FDA et 1934/2004 CE, permettant un nettoyage sûr et facile (Ra < 0,8 surface)
.br> - matériaux conformes aux normes FDA et 1934/2004 CE, permettant un contact permanent avec les denrées alimentaires
- contrôle qualité unitaire et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Application : Équipement médical, transfert de produits chimiques, industrie pharmaceutique, pétrochimique, industrie du papier, transformation des aliments
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Marque : Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube de 8 mm
Connexion 1 : diamètre extérieur de 8 mm
Connexion 1 : type de tube
Connexion 1 : type de tube
Connexion 1 : type de tube
Connexion 1 : type de tube
Connexion 1 : type de tube Tube
Connexion 2 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 8 mm
Connexion 2 Type : Tube (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Tube
Type de connexion : Tube à tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Autres fluides : Veuillez nous consulter, eau, air
Taille hexagonale : 10 à 27
Industrie : Pharmaceutique, médical, traitement des produits chimiques, alimentation et boissons
Matériaux de construction : Acier inoxydable AISI 316L (écrou), Acier inoxydable AISI 316L (pince de serrage)
Pression maximale de fonctionnement : 30, 435
Température maximale de fonctionnement : 302, 150
Température minimale de fonctionnement : -13, -25
Série de produits : LF 3800
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords instantanés
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Tee
Spécifications Met : USDA NSF H1 (Graisse), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Joint), REACH DI : 1907/2006, ATEX DI : 94/9/EC, RoHS DI : 2011/65/EC, RoHS DI : 2002/95/EC, PED DI : 97/23/EC, ISO 14743 (Transmissions Pneumatiques)
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 14.5, 755
Poids : 0.041
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Marque : Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube de 8 mm
Connexion 1 : diamètre extérieur de 8 mm
Connexion 1 : type de tube
Connexion 1 : type de tube
Connexion 1 : type de tube
Connexion 1 : type de tube
Connexion 1 : type de tube Tube
Connexion 2 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 8 mm
Connexion 2 Type : Tube (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Tube
Type de connexion : Tube à tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Autres fluides : Veuillez nous consulter, eau, air
Taille hexagonale : 10 à 27
Industrie : Pharmaceutique, médical, traitement des produits chimiques, alimentation et boissons
Matériaux de construction : Acier inoxydable AISI 316L (écrou), Acier inoxydable AISI 316L (pince de serrage)
Pression maximale de fonctionnement : 30, 435
Température maximale de fonctionnement : 302, 150
Température minimale de fonctionnement : -13, -25
Série de produits : LF 3800
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords instantanés
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Tee
Spécifications Met : USDA NSF H1 (Graisse), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Joint), REACH DI : 1907/2006, ATEX DI : 94/9/EC, RoHS DI : 2011/65/EC, RoHS DI : 2002/95/EC, PED DI : 97/23/EC, ISO 14743 (Transmissions Pneumatiques)
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 14.5, 755
Poids : 0.041
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 316l |
|---|---|
| Type | té égal |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,14 € HT
/ 2 unités
228,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours