Raccord Té Parker T12L71X

Parker Hannifin T-union EO

Voir les informations techniques

Références

Parker :T12L71X
Rubix :7826-2412020
Fabricant :T12L71X
TE DIN MALE 12L INOX PS315 NU

Résumé technique

Matièreacier zingué ; acier inoxydable
Typeraccord en t
Diamètre de filetage (pouce)0,709 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TE DIN MALE 12L INOX PS315 NU


Parker T12L71X Raccord en T/acier inoxydable
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champ pétrolifère, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24°
Connexion 1 Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24°
Connexion 3 Taille : tube de 12 mm
Connexion 3 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 3 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 3 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, Union Tee
Forme : Tee
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué ; acier inoxydable
Typeraccord en t
Diamètre de filetage (pouce)0,709 ''
Pression315 bar
Raccordement 1male, 24° cone end; 12 mm tube o.d.
Température mini-60 °C
Température maxi400 °C
Raccordement 2male, 24° cone end; 12 mm tube o.d.
272,95 € HT
/ 5 unités
327,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours