Références
Parker :1845 21 21
Rubix :4439-2014053
Fabricant :1845 21 21
EAN :0820099195032


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable 316l (corps) |
|---|---|
| Type | adaptateur |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
Documents
Détails articles : RACC HP200 I316 TE F1/2
Application : Automobile, Agroalimentaire, Robotique, Textile, Pneumatique, Emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Matériau du corps : Acier inox : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.218
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Matériau du corps : Acier inox : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.218
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 316l (corps) |
|---|---|
| Type | adaptateur |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,72 € HT
/ 2 unités
477,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h