Raccord Té Parker 0145 13 13
Legris Tee femelle BSP Parallel 145
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0145 13 13
Rubix :4439-2012848
Fabricant :0145 13 13
EAN :0820099120485


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | té égal |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD HP200 LAITON BRUT TE F1/4
3 ports connectés à des angles de 2 90 °.
Disponible en G1/4 à G3/4 fils.
Disponible en G1/4 à G3/4 fils.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.079
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.079
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | té égal |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,10 € HT
/ 10 unités
135,72 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours