Raccord Té Parker 0118 10 17 39

Legris Banjo simple BSP 011A parallèle

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Parker :0118 10 17 39
Rubix :4439-2012493
Fabricant :0118 10 17 39
EAN :0820099106755
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT BANJO M3/8 CY TUBE 10
Résumé technique
Type118
Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT BANJO M3/8 CY TUBE 10


Raccord simple de coude de banjo entre le tube et le fil mâle, avec le joint bi-matériel. Pour assurer une étanchéité parfaite et une excellente résistance à la compression. Disponible forme 4 à 22 mm OD, BSPT ou NPT filetage.
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 10
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Goujon mâle à filetage banjo simple avec joint bi-matière
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.127

Informations techniques


Attributs
Type118
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,50 HT
/ 10 unités
713,40 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours