Références
Parker :1804 10 00
Rubix :4439-2013905
Fabricant :1804 10 00
EAN :0820099189604


Résumé technique
| Matière | 316l acier inoxydable (écrou, manchon) |
|---|---|
| Type | raccord de compression en acier inoxydable |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE INOX 316 TE EGAL TUBE 10
Raccordement de 3 tubes à deux angles de 90 °.
Disponible de 4 à 16 de diamètre extérieur.
Disponible de 4 à 16 de diamètre extérieur.
Application : Transmission des fluides, pneumatique, processus automobile, pétrochimie, produits chimiques, pétrole et gaz offshore, traitement des aliments
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 10
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Pression maximale de fonctionnement : 80
Température maximale de fonctionnement : 250
Milieux : Nombreux fluides
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : Acier inoxydable 316L
Quantité par boîte : 2
Forme : Tube en T / tube
Matériau de la gaine : Acier inoxydable 316L
Spécifications Met : DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 97/23/EC (PED), RG : 1935/2004, RG : 1907/2006 (REACH), DI : 94/09/EC (ATEX), FDA : 21 CFR 177.1550, NACE MR0175 : matériaux compatibles, ISO 15156-1/-2/-3 : matériaux compatibles
Poids : 0.102
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 10
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Pression maximale de fonctionnement : 80
Température maximale de fonctionnement : 250
Milieux : Nombreux fluides
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : Acier inoxydable 316L
Quantité par boîte : 2
Forme : Tube en T / tube
Matériau de la gaine : Acier inoxydable 316L
Spécifications Met : DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 97/23/EC (PED), RG : 1935/2004, RG : 1907/2006 (REACH), DI : 94/09/EC (ATEX), FDA : 21 CFR 177.1550, NACE MR0175 : matériaux compatibles, ISO 15156-1/-2/-3 : matériaux compatibles
Poids : 0.102
Informations techniques
Attributs
| Matière | 316l acier inoxydable (écrou, manchon) |
|---|---|
| Type | raccord de compression en acier inoxydable |
| Pression | 80 bar |
| Raccordement 1 | rohr-außendurchmesser 10 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 250 °C |
| Raccordement 2 | rohr-außendurchmesser 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,50 € HT
/ 2 unités
346,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours