Références
Parker :1845 27 27
Rubix :7826-2404270
Fabricant :1845 27 27
EAN :0820099195063


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 1845 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
Détails articles : RACC HP150 I316 TE F3/4
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 3/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 1
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.301
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 3/4
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 1
Matériau du joint : n/a
Forme : Té
Poids : 0.301
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 1845 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
| Pression | 150 bar |
| Raccordement 1 | g 3/4 ig (bspp) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,94 € HT
/ unité
250,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours