Raccord Té Camozzi S6430 8-1/8

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :S6430 8-1/8
Rubix :3294-2302741
Fabricant :S6430 8-1/8
RACC INST LN TE INEGAL TUBE 8 FILET LN M1/8 CO/PTFE TUBE 8

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé (corps et écrou de serrage) ; joint torique en nbr ; joints filetés en ptfe - nbr - pa
Typeté réduit ou agrandi sur l'embranchement
Diamètre de filetage (pouce)g 1/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC INST LN TE INEGAL TUBE 8 FILET LN M1/8 CO/PTFE TUBE 8


51-6430-0856 S6430 8-1/8

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé (corps et écrou de serrage) ; joint torique en nbr ; joints filetés en ptfe - nbr - pa
Typeté réduit ou agrandi sur l'embranchement
Diamètre de filetage (pouce)g 1/8 ''
Pression16 bar
Raccordement 1maschio g1/8 (bsp cilindrica, iso 228)
Température maxi80 °C
Raccordement 2tubo ø8 mm (innesto push-in)
5,94 € HT
/ unité
7,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h