Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7660 08 10
Legris Régulateur de débit Mini BSPP Métrique UNF 7660
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7660 08 10
Rubix :4439-2015360
Fabricant :7660 08 10
EAN :0820099328393
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE MINI PLAST REGL/MANU M1/8 CY TUBE 8
Banjo à vis extérieure et connexion push-in:- réglage fiable, précis et progressif, - contre-écrou pour éviter tout réglage intempestif- parfaitement adapté aux espaces réduits grâce à leur petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 8 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 31
Taille hexagonale : 13
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs miniatures à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.021
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 8 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 8 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 31
Taille hexagonale : 13
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs miniatures à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.021
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur de débit |
|---|---|
| Type de raccord | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,20 € HT
/ 10 unités
343,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours