Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 9N600S
Hannifin Soupape à pointeau
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :9N600S
Rubix :7826-2081408
Fabricant :9N600S
Détails articles : REGULATEUR DE DEBIT 9N600S (SD)
Les vannes à aiguille en ligne Colorflow N de Parker contrôlent le débit hydraulique et mesurent le débit dans les deux sens ou assurent une fermeture fiable. Ce régulateur de débit à aiguille est utilisé dans les applications d'air et d'huile et dispose d'options de dosage standard et fin.
Type d'actionnement : Manuel
Matériau du corps : Acier
Marque : Colorflow
Taille du raccord : 3/8
Type de raccord : BSPP
Division : Division des systèmes de valves hydrauliques
Option de bouton : Bouton standard
Débit maximal : 30, 8
Débit maximum : 8
Pression maximale de fonctionnement : 5000
Température maximale de fonctionnement : 250, 121
Température maximale de fonctionnement : +205°F
Médium : Huile
Température minimale de fonctionnement : -40
Température minimale de fonctionnement : -40.0
Type de montage : En ligne
Option d'aiguille : Standard
Style de produit : Vanne à pointeau
Matériau d'étanchéité : Nitrile
Matériau du corps : Acier
Marque : Colorflow
Taille du raccord : 3/8
Type de raccord : BSPP
Division : Division des systèmes de valves hydrauliques
Option de bouton : Bouton standard
Débit maximal : 30, 8
Débit maximum : 8
Pression maximale de fonctionnement : 5000
Température maximale de fonctionnement : 250, 121
Température maximale de fonctionnement : +205°F
Médium : Huile
Température minimale de fonctionnement : -40
Température minimale de fonctionnement : -40.0
Type de montage : En ligne
Option d'aiguille : Standard
Style de produit : Vanne à pointeau
Matériau d'étanchéité : Nitrile
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape à pointeau |
|---|---|
| Type de raccord | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,61 € HT
/ unité
167,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours