Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 4890 17 17
Legris 4890 - UNIDIRECTIONNEL, FEMELLE-FEMELLE, BSP PARALLÈLE
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :4890 17 17
Rubix :7826-2404231
Fabricant :4890 17 17
EAN :0820099300078
Détails articles : VANNE ANTI-RETOUR FEMELLE 3/8'BS UE=2
Permet au fluide de passer dans une direction tout en bloquant le flux dans l'autre direction.
La construction en acier inoxydable est résistante aux fluides et environnements agressifs.
La construction en acier inoxydable est résistante aux fluides et environnements agressifs.
Application : Pneumatique, machines-outils, processus alimentaire, impression, chimie, textile, processus automobile
Matériau du corps : Acier inoxydable 316L
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 3/8
Connexion 1 Taille : G 3/8 (filetage)
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G 3/8
Connexion 2 Taille : G 3/8 (filetage)
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Pression de fissuration : 0.25
Diamètre nominal (dn) : 67
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Version échappement
Pour type de fluide : Corrosif
Taille hexagonale : 22
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Longueur : 67
Longueur : 67 MM
Débit maximum : 35.54
Pression maximale de fonctionnement : 40
Température maximale de fonctionnement : 180
Pression minimale de fonctionnement : 0,5
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Clapets anti-retour en acier inoxydable
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Clapet anti-retour
Technologie : Traitement des fluides et des gaz
Poids : 0,183
Matériau du corps : Acier inoxydable 316L
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 3/8
Connexion 1 Taille : G 3/8 (filetage)
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G 3/8
Connexion 2 Taille : G 3/8 (filetage)
Type de connexion 2 : BSPP femelle
Pression de fissuration : 0.25
Diamètre nominal (dn) : 67
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Version échappement
Pour type de fluide : Corrosif
Taille hexagonale : 22
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Longueur : 67
Longueur : 67 MM
Débit maximum : 35.54
Pression maximale de fonctionnement : 40
Température maximale de fonctionnement : 180
Pression minimale de fonctionnement : 0,5
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Clapets anti-retour en acier inoxydable
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Clapet anti-retour
Technologie : Traitement des fluides et des gaz
Poids : 0,183
Informations techniques
Attributs
| Type | 4890 |
|---|---|
| Type de raccord | g3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,58 € HT
/ 2 unités
594,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours