Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7776 06 00

Legris Régulateur de débit en ligne 7776

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7776 06 00
Rubix :4439-2015389
Fabricant :7776 06 00
EAN :0820099494265
LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE TCL PLAST REGL/MANU TUB 6

Résumé technique

Typerégulateur de débit
Type de raccordmontage traversant (raccord rapide) tube-à-tube
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI-DIRECTION EN LIGNE TCL PLAST REGL/MANU TUB 6


Régulateurs de débit unidirectionnels en polymère, avec raccords filetés:- prévention contre les réglages intempestifs grâce à un contre-écrou,- facilité d'installation grâce à leur légèreté et à leur faible encombrement.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Taille : 6 mm
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords basse pression
Direction de l'écoulement : Unidirectionnel
Pour type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 49
Taille hexagonale : 22
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Type de produit : Régulateurs en ligne avec réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : En ligne
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.041

Points forts

• Productivité améliorée
• Débit maximum supérieur à celui des régulateurs standard
• Débit complet avec chute de pression minimale (Model 7060)
• Contrôle optimal de la vitesse de la tige du vérin
• Testé à 100% contre les fuites pendant la production
• Codage de la date pour garantir la qualité et la traçabilité
• Réduction de la consommation d'air comprimé et d'énergie • Précision et performance
• Réglage précis pour une régulation exacte du débit de l'ouverture initiale à l'ouverture maximale
• Vitesse de course constante de la tige du vérin
• Stabilité du débit à long terme
• Poids réduit (version polymère)
• Résistance mécanique et résistance à la corrosion dans la version en laiton nickelé. • Ergonomie et large gamme
• Vis de réglage externe : facilement réglable sans outil et verrouillable
• Vis de réglage encastrée : plus compacte et protège le mécanisme de réglage
• Unidirectionnel : sortie ou entrée
• Bidirectionnel : réglage du flux d'air dans les deux sens
• Positionnement à 360°
• Version NPT sur demande

Applications


• Automatisation d'usine
• Usines d'assemblage de véhicules
• Agroalimentaire
• Semi-conducteurs
• Habillement
• Machines d'emballage
• Ferroviaire
• Commande de vérins pneumatiques
• Régulation du débit d'air comprimé à basse pression

Informations techniques


Attributs
Typerégulateur de débit
Type de raccordmontage traversant (raccord rapide) tube-à-tube
Pression maxi de sortie10 bar
46,72 € HT
/ unité
56,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h