Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7100 04 10

Legris Limiteur de débit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7100 04 10
Rubix :4439-2027009
Fabricant :7100 04 10
EAN :0820099322506
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE LN REGLAGE/MANU M1/8 CY TUBE 4

Résumé technique

Type7100
Type de raccordg1/8

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE LN REGLAGE/MANU M1/8 CY TUBE 4


Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 4 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 4 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 53
Taille hexagonale : 10
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : -25, -13
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs en métal avec réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.08

Informations techniques


Attributs
Type7100
Type de raccordg1/8
300,30 € HT
/ 5 unités
360,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours