Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7630 06 00
Legris Limiteur de débit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7630 06 00
Rubix :4439-2026837
Fabricant :7630 06 00
EAN :0820099326962
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU TUBE MALE 6 TUBE 6
Réglage fiable, précis et progressif, - écrou de blocage pour éviter tout réglage intempestif, - très facile à installer dans les cartouches à cavité, - parfaitement adapté aux petites dimensions grâce à leur compacité.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tige de tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Taille : 6 mm
Connexion 1 Type : Tige de tube
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 29
Taille hexagonale : 7
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs enfichables avec réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.011
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tige de tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Taille : 6 mm
Connexion 1 Type : Tige de tube
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 29
Taille hexagonale : 7
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs enfichables avec réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.011
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur de débit |
|---|---|
| Type de raccord | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,60 € HT
/ 10 unités
354,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours