Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7300 06 10

Legris Regulateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7300 06 10
Rubix :4439-2026997
Fabricant :7300 06 10
EAN :0820099325187
REGULATEUR PRESSION 7300 06 10 D6 LEGRIS

Résumé technique

Type7300
Type de raccordg1/8

Documents

Détails articles : REGULATEUR PRESSION 7300 06 10 D6 LEGRIS


Stabilise la pression à une valeur donnée. Très compacts, ils peuvent être montés en amont ou en aval. Montés en série sur un distributeur, ces connecteurs contrôlent l'alimentation de chaque pièce d'équipement. Modèle avec raccord éclair et filetage BSPP.
Application : Textile, semi-conducteur, emballage, pneumatique, robotique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/8
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 6
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 70
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -10
Quantité par boîte : 1
Spécifications Met : DI : 2002/95/EC (RoHS), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 97/23/EC (PED)
Poids : 0.047

Informations techniques


Attributs
Type7300
Type de raccordg1/8
99,53 € HT
/ unité
119,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours